DNMG 150408-M3P IC8150 Dvostranska, rombična 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica za srednjo obdelavo jekla

Št. art.: 5567484
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5567484
    EAN/GTIN 7291075329834
    Številka proizvajalca 5567484
    L-število L23950 1120

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/izrezovanje, oblikovalec trsk M3P, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm, premer vpisanega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer M3P
    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,5 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico