TNMX 220712-M4PW IC8250 Dvostranska, trikotna obračalna rezilna ploščica z vijačno oblikovanim rezilnim robom in geometrijo Wiper za visoko stopnjo raziglevanja pri obdelavi jekla

Št. art.: 5567455
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITURNLD
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5567455
    EAN/GTIN 7291075320534
    Številka proizvajalca 5567455
    L-število L23950 1738

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / utori, sekalnik HTW, kotni polmer (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 22 mm, premer Incircle (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7,4 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer HTW
    • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 22 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,15 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 7,4 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,6 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 3 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,35 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico