DNMM 150612-R3P IC8250 Enostranska, negativna, rombična 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica za grobo obdelavo

Št. art.: 5567419
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5567419
    EAN/GTIN 7291075451047
    Številka proizvajalca 5567419
    L-število L23950 361

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / utori, Spanformer R3P, kotni polmer (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm, premer Incircle (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer R3P
    • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,7 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 1 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,25 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico