SOMG 250924-R3P-IQ IC8150 Dvostranska, kvadratna obračalna rezilna ploščica s 7-stopinjskim negativnim bočnim prostim kotom za struženje jekla v zahtevnem raziglevanju

Št. art.: 5567080
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie DOVEIQTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5567080
EAN/GTIN 7291075321203
Številka proizvajalca 5567080
L-število L23950 860

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec iveri R3P, polmer vogala (RE) 2,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 25,4 mm, premer notranjega kroga (IC) 25,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 9,52 mm

Lastnosti:

  • Spanformer R3P
  • Kotni polmer (RE) 2,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 25,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 15 mm
  • Premer Incircle (IC) 25,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 9,52 mm
  • Največja vrednost podajanje 1 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 4 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,4 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DOVEIQTURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico