SOMG 150616-R3P-IQ IC8150 Dvostranska, kvadratna obračalna rezilna ploščica s 7-stopinjskim negativnim bočnim prostim kotom za struženje jekla v zahtevnem raziglevanju

Št. art.: 5567075
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DOVEIQTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5567075
EAN/GTIN 7291075321166
Številka proizvajalca 5567075
L-število L23950 844

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec iveri R3P, polmer vogala (RE) 1,6 mm, dolžina rezalnega roba (L) 15,88 mm, premer vpisanega kroga (IC) 15,88 mm, debelina rezalne plošče (S) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer R3P
  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,88 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
  • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,7 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 2 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,3 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "DOVEIQTURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.