PSBOR 3232P-15-IQ Vpenjalno držalo za orodje z vpenjalom s kolenastim prenosom in ležiščem ploščice v obliki lastovičjega repa za dvostranske, kvadratne obračalne rezilne ploščice SOMG

Št. art.: 3603300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DOVEIQTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603300
EAN/GTIN 7291075321319
Številka proizvajalca 3603300
L-število L23990 666

Opis

Opis:

stružnice s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 35 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMG 1506
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -4,7 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -7,5 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DOVEIQTURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico