HFP 340-SPADE IQ IC908 Vrtalne glave za obdelavo jekla (ISO P) in litega železa (ISO K)

Št. art.: 5567053
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CHAMIQDRILL 700 Line
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5567053
    EAN/GTIN 7291075315165
    Številka proizvajalca 5567053
    L-število L24050 316

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 34 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 34,0, kot 1. stopnje (SIG) 137 stopinj

    Lastnosti:

    • Kot napada 30 stopinj
    • Širina kotnega posnetja (CHW) 1 mm
    • Premer reza (DC) 34 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 12,1 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 34,0
    • Debelina rezalnega vložka (s) 19,7 mm
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 137 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 7,62 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico