CNMG 090408-M3M IC806 Dvostranska, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica za struženje za obdelavo nerjavečega jekla in ogljikovega jekla nizke vsebnosti C

Št. art.: 5566735
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5566735
    EAN/GTIN 7291075305807
    Številka proizvajalca 5566735
    L-število L23950 1157

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk M3M, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,67 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer M3M
    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 9,67 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 4,5 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3,81 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,5 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico