{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerjava zrnatosti | 600 - 1.000 | |
Stopnja preciznosti | zelo fina | |
Struktura koprene | 1.000 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina valja | 100 mm | |
Dolžina role | 10 m | |
Izvedba | S Ultra Fine | |
3M-oznaka | CF-PRO | |
Barva | siva | |
Vrsta izdelka | Brusna koprena v zvitku |
Številka izdelka | 556089 1000 | |
EAN/GTIN | 4064035074524 | |
Številka proizvajalca | 750100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brusna koprena v zvitku CF-PRO, 100 mm×10 m, Struktura koprene: 1000
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
53,20 €
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
|
|
Izvedba | S Ultra Fine | S Ultra Fine | S Ultra Fine | S Ultra Fine | S Ultra Fine |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Barva | siva | siva | siva | siva | siva |
Primerjava zrnatosti | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 |
Širina valja | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 100 mm |
Dolžina role | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Struktura koprene | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |