DNMG 110404-M3M IC6015 Dvostranska, rombična 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica za struženje za obdelavo nerjavečega jekla in ogljikovega jekla nizke vsebnosti C

Št. art.: 5560574
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5560574
EAN/GTIN 7291075305180
Številka proizvajalca 5560574
L-število L23950 1535

Opis

Opis:

WSP - struženje / odrezovanje, oblikovalec trsk M3M, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11,63 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M3M
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11,63 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,4 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,12 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico