WNMA 060412 IC5010 Dvostranska, negativna obračalna rezilna ploščica Trigon za materiale obdelovancev s kratkimi odrezki, kot je lito železo

Št. art.: 5560555
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5560555
EAN/GTIN 7291075080124
Številka proizvajalca 5560555
L-število L23950 1495

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk A, polmer vogala (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 6,52 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer A..
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 6,52 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico