CNMG 120412-GN IC5005 Dvostranska, negativna, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica za splošno uporabo

Št. art.: 5550250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5550250
    EAN/GTIN 7291075041101
    Številka proizvajalca 5550250
    L-število L23950 558

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / odrezovanje, oblikovalec trsk GN, polmer vogala (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer GN
    • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,16 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 1,5 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,22 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico