Polirni lamelni disk (klobučevina) MED

Št. art.: 554078 MED
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,70 € / kos
  • od 10 kos
    7,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
266 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ plošče 50,8 mm
    Podlaga za poliranje Klobučevina
    Stopnja trdote srednja
    Vrsta izdelka Brusna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 554078 MED
    EAN/GTIN 4045197880833
    Številka proizvajalca 554078 MED

    Opis

    Izvedba:

    Pravokotno nameščene lamele iz klobučevine (višina 10 mm).

    Uporaba:

    Poliranje z največjo fleksibilnostjo. Z zaporedno uporabo srednje trdih in mehkih različic je mogoče doseči najbolj fine zrcalne površine.

    Opomba:

    Polirni lamelni diski iz klobučevine se uporabljajo v kombinaciji z brusnimi in polirnimi pastami npr. art. 552250/555740. Priporočljiva obodna hitrost 5 – 10 m/s.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico