Kompaktna brusna plošča XL-UR 180/6

Št. art.: 554066 180/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,84 € / kos
  • od 15 kos
    8,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 180
Stopnja preciznosti polfina
Stopnja trdote polfina
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 50,8 mm
Oznaka proizvajalca XL-DR
Izvedba 6 A med
Maksimalno število vrtljajev 22.000 min-1
Vrsta izdelka Kompaktna brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554066 180/6
EAN/GTIN 30048011171907
Številka proizvajalca 7000045979

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.
Vlaknasta brusna koprena z brusnimi zrni, vezanimi z umetno smolo, stisnjena oblika brusnih diskov.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.
Posebno primerni za fino brušenje in posnemanje zarobka. Ustvari fino obdelano površino in zmanjšuje globino hrapave površine na vseh materialih.

Opomba:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.