{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 180 | |
Stopnja preciznosti | polfina | |
Stopnja trdote | mehka | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 50,8 mm | |
Oznaka proizvajalca | XL-DR | |
Izvedba | 2 A med | |
Maksimalno število vrtljajev | 22.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Kompaktna brusna plošča |
Številka izdelka | 554066 180/2 | |
EAN/GTIN | 30048011171853 | |
Številka proizvajalca | 7100000860 |