{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Stopnja preciznosti | zelo groba | |
Stopnja trdote | trda | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 50,8 mm | |
3M-oznaka | CR-DR | |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | groba brusna koprena za čiščenje |
Številka izdelka | 554056 CRS | |
EAN/GTIN | 50048011183645 | |
Številka proizvajalca | 7000046010 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Plošča za grobo čiščenje (SiC), ⌀ 50,8 mm, Izvednba koprene: CRS
po ponudbi
Na zalogi
1.263 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
343 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
3,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | 15.000 min-1 | 18.000 min-1 |
⌀ plošče | 50,8 mm | 76,2 mm | 50,8 mm |
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | Silicijev karbid (SiC) | Silicijev karbid (SiC) |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | SiC | SiC |
Vrsta izdelka | groba brusna koprena za čiščenje | groba brusna koprena za čiščenje | groba brusna koprena za čiščenje |