{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Stopnja preciznosti | zelo groba | |
Stopnja trdote | trda | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 50,8 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | groba brusna koprena za čiščenje |
Številka izdelka | 554050 CRS | |
EAN/GTIN | 4062406300968 | |
Številka proizvajalca | 554050 CRS |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Plošča za grobo čiščenje (SiC), ⌀ 50,8 mm, Izvednba koprene: CRS
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
3,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stopnja preciznosti | zelo groba | zelo groba |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | 15.000 min-1 |
⌀ plošče | 50,8 mm | 76,2 mm |
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | Silicijev karbid (SiC) |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | SiC |
Vrsta izdelka | groba brusna koprena za čiščenje | groba brusna koprena za čiščenje |