{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Najlonska koprena | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 280 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 76,2 mm | |
Izvedba | A vfn | |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna koprena |
Številka izdelka | 554053 280 | |
EAN/GTIN | 4045197525963 | |
Številka proizvajalca | 554053 280 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Plošča za zaključno obdelavo, ⌀ 76,2 mm, Primerjava zrnatosti: 280
po ponudbi
Na zalogi
768 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
434 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | A vfn | A very fine |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stopnja preciznosti | fina | fina |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Brusna koprena | Brusna koprena |