{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Najlonska koprena | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 100 | |
Stopnja preciznosti | groba | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 76,2 mm | |
Izvedba | A crs | |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna koprena |
Številka izdelka | 554053 100 | |
EAN/GTIN | 4045197525949 | |
Številka proizvajalca | 554053 100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Plošča za zaključno obdelavo, ⌀ 76,2 mm, Primerjava zrnatosti: 100
po ponudbi
Na zalogi
2.137 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | A crs | A coarse |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stopnja preciznosti | groba | groba |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
⌀ plošče | 76,2 mm | 76,2 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Brusna koprena | Brusna koprena |