{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Najlonska koprena | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 280 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 76,2 mm | |
Izvedba | A zelo fin | |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna koprena |
Številka izdelka | 554047 280 | |
EAN/GTIN | 30048011055306 | |
Številka proizvajalca | 7000000754 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plošča za zaključno obdelavo SC-DR 280
po ponudbi
Na zalogi
2.857 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
3,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.041 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | A zelo fin | A vfn |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Primerjava zrnatosti | 280 | 280 |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 | 18.000 |
⌀ plošče | 76,2 | 76,2 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Brusna koprena | Brusna koprena |