{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Najlonska koprena | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 280 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 50,8 mm | |
Izvedba | A vfn | |
Maksimalno število vrtljajev | 23.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna koprena |
Številka izdelka | 554045 280 | |
EAN/GTIN | 30048011055238 | |
Številka proizvajalca | 7000000750 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Plošča za zaključno obdelavo SC-DR 280
po ponudbi
Na zalogi
2.121 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.204 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | A vfn | A vfn |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stopnja preciznosti | fina | fina |
Primerjava zrnatosti | 280 | 280 |
Maksimalno število vrtljajev | 23.000 min-1 | 23.000 min-1 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Brusna koprena | Brusna koprena |