{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Najlonska koprena | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 100 | |
Stopnja preciznosti | groba | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 50,8 mm | |
Izvedba | A crs | |
Maksimalno število vrtljajev | 23.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna koprena |
Številka izdelka | 554045 100 | |
EAN/GTIN | 30048011055283 | |
Številka proizvajalca | 7000000752 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Plošča za zaključno obdelavo SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Primerjava zrnatosti: 100
po ponudbi
Na zalogi
4.201 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.840 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.779 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | A crs | A crs | A coarse |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stopnja preciznosti | groba | groba | groba |
Maksimalno število vrtljajev | 23.000 min-1 | 23.000 min-1 | 23.000 min-1 |
⌀ plošče | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A | A |
Vrsta izdelka | Brusna koprena | Brusna koprena | Brusna koprena |