{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Mineralni delci iz aluminijevega oksida (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 120 | |
⌀ plošče | 50,8 mm | |
Oznaka proizvajalca | 237AA Trizact™ | |
3M-oznaka zrnatosti | A160 | |
Barvna koda | bela | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna plošča |
Številka izdelka | 554009 120 | |
EAN/GTIN | 2050001743084 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Brusna plošča 237AA, ⌀ 76,2 mm, Zrnatost: 120
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.443 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.029 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 | 25.000 min-1 |
Kratica za brusno sredstvo | A | Keramika | ZA |
Vrsta izdelka | Brusna plošča | Brusna plošča | Brusna plošča |