Brusna plošča (ZA) 120

Št. art.: 554019 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,46 € / kos
  • od 50 kos
    1,22 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.299 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 120
⌀ plošče 76,2 mm
Maksimalno število vrtljajev 25.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554019 120
EAN/GTIN 4045197966407
Številka proizvajalca 554019 120

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Cirkonijev korund (ZA) z najboljšim razmerjem med ceno in zmogljivostjo za ekonomično uporabo pri obdelavi jekla in nž-kovin.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico