{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Opis oblike | konična | |
najmanjši ⌀ | 22 mm | |
Največji ⌀ | 36 mm | |
⌀ glave | 5 mm | |
Dolžina glave | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Nosilni material | Elastično gumijasto telo | |
Maksimalno število vrtljajev | 13.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Nosilec brusnih obročev |
Številka izdelka | 553830 36X60 | |
EAN/GTIN | 4045197722942 | |
Številka proizvajalca | 553830 36X60 |