Nosilec brusnih obročev, z zarezami, koničen, držalo ⌀ 6 mm 29X30 mm

Št. art.: 553830 29X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,96 € / kos
  • od 5 kos
    13,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Največji ⌀ × dolžina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis oblike konična
najmanjši ⌀ 22 mm
Največji ⌀ 29 mm
⌀ glave 5 mm
Dolžina glave 30 mm
⌀ držala 6 mm
Nosilni material Elastično gumijasto telo
Maksimalno število vrtljajev 21.000 min-1
Vrsta izdelka Nosilec brusnih obročev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 553830 29X30
EAN/GTIN 4045197240569
Številka proizvajalca 553830 29X30

Opis

Izvedba:

Elastično gumijasto telo z zarezami in z jeklenim držalom. Obrušena površina plašča za boljšo točnost krožnega teka.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico