{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Opis oblike | cilindrična | |
⌀ glave | 60 mm | |
Dolžina glave | 30 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Nosilni material | Elastično gumijasto telo | |
minimalno število vrtljajev | 6.500 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 9.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Nosilec brusnih obročev |
Številka izdelka | 553600 60X30 | |
EAN/GTIN | 4045197240224 | |
Številka proizvajalca | 553600 60X30 |