Nosilec brusnih obročev, z zarezami, držalo ⌀ 6 mm 30X30 mm

Št. art.: 553600 30X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,74 € / kos
  • od 5 kos
    11,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
733 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave × dolžina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Opis oblike cilindrična
    ⌀ glave 30 mm
    Dolžina glave 30 mm
    ⌀ držala 6 mm
    Nosilni material Elastično gumijasto telo
    minimalno število vrtljajev 13.000 min-1
    Maksimalno število vrtljajev 19.100 min-1
    Vrsta izdelka Nosilec brusnih obročev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 553600 30X30
    EAN/GTIN 4045197240200
    Številka proizvajalca 553600 30X30

    Opis

    Izvedba:

    Elastično gumijasto telo z zarezami in z jeklenim držalom. Obrušena površina plašča za boljšo točnost krožnega teka.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico