XCMT 05R-201802-MG IC808G Obračalne rezalne ploščice za multifunkcijska orodja DR-MF z 2 rezalnima robovoma za notranjo obdelavo

Št. art.: 5522272
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTIFUNCTIONTOOLS

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5522272
EAN/GTIN 7291075347685
Številka proizvajalca 5522272
L-število L23940 1943

Opis

Opis:

Odrezovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,2 mm, največja globina rezanja (CDX) 1,8 mm, širina rezanja (CW) 2 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,28 mm, skupna dolžina (OAL) 5,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 2 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 7 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,28 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,07 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,04 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 5,6 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MULTIFUNCTIONTOOLS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico