{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 80 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 16 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni čep |
Številka izdelka | 551791 ZY0816 | |
EAN/GTIN | 4007220898505 | |
Številka proizvajalca | 4007220898505 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Brusni čep, trdota J fini ZY0816
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.007 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,73 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Stopnja preciznosti | fina | fina |
⌀ glave | 8 | 8 |
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | A |
⌀ držala | 3 | 6 |
Vrsta izdelka | Brusni čep | Brusni čep |
Dolžina glave | 16 | 16 |