{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 80 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
⌀ glave | 2 mm | |
Dolžina glave | 5 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni čep |
Številka izdelka | 551791 ZY0205 | |
EAN/GTIN | 4007220898413 | |
Številka proizvajalca | 4007220898413 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusni čep, trdota J fini ZY0205
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
811 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Stopnja preciznosti | fina | fina |
⌀ glave | 2 | 2 |
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | A |
⌀ držala | 3 | 3 |
Vrsta izdelka | Brusni čep | Brusni čep |
Dolžina glave | 5 | 5 |