WNMX 060604-M3PW IC8250 Dvostranska obračalna rezilna ploščica za struženje Trigon z vijačno oblikovanim rezilnim robom in geometrijo Wiper za visoko stopnjo raziglevanja jekla

Št. art.: 5510361
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITURNLD
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5510361
    EAN/GTIN 7291075262919
    Številka proizvajalca 5510361
    L-število L23950 1015

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec drobcev HTW, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 6,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,41 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer HTW
    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 6,5 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3,81 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,41 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 1 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,2 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico