CNMG 090408-F3P IC8250 Dvostranska, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica za struženje za predhodno in končno obdelavo jekla

Št. art.: 5510337
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5510337
EAN/GTIN 7291075319613
Številka proizvajalca 5510337
L-število L23950 922

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk F3P, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,67 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer F3P
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,67 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3,81 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,9 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,08 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico