COMG 190624-R3P-IQ IC8150 Dvostranska rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica s 7-stopinjskim negativnim bočnim prostim kotom za zahtevnejše raziglevanje jekla

Št. art.: 5510323
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DOVEIQTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5510323
EAN/GTIN 7291075320824
Številka proizvajalca 5510323
L-število L23950 895

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje žlebov, oblikovalec iveri R3P, polmer vogala (RE) 2,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 19,34 mm, premer notranjega kroga (IC) 19,05 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer R3P
  • Kotni polmer (RE) 2,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 19,34 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,9 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 3,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,35 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DOVEIQTURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico