DNMX 150608-M3P IC6015 Dvostranska, rombična 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica z vijačno oblikovanim rezilnim robom za visoke stopnje odrezkov

Št. art.: 5509374
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELITURNLD
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5509374
    EAN/GTIN 7291075271720
    Številka proizvajalca 5509374
    L-število L23950 742

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/prebijanje, oblikovalec trsk HTW, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,35 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer HTW
    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 2 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,25 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico