CNMM 190624-H4P IC8150 Enostranska, rombična 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica z močnim rezilnim robom za grobo struženje

Št. art.: 5509334
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5509334
EAN/GTIN 7291075289992
Številka proizvajalca 5509334
L-število L23950 660

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec iveri H4P, polmer vogala (RE) 2,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 19,34 mm, premer vpisanega kroga (IC) 19,05 mm, debelina rezalne plošče (S) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer H4P
  • Kotni polmer (RE) 2,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 19,34 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 7,94 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Največja vrednost podajanje 1,1 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 4 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,5 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico