KNMX 160405-RP IC8150 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica za profilno struženje

Št. art.: 5508810
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5508810
    EAN/GTIN 7291075096606
    Številka proizvajalca 5508810
    L-število L23950 2468

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk R/LP, polmer vogala (RE) 0,5 mm, smer (HAND) desna, dolžina rezalnega roba (L) 19,72 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne plošče (S) 4,76 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer R/LP
    • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina rezalnega roba (L) 19,72 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,4 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 1 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico