LNMX 150612R-WG IC8250 Tangencialno vpeta obračalna rezilna ploščica z geometrijo Wiper za visoko produktivnost in odlično kakovost površine

Št. art.: 5508673
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5508673
    EAN/GTIN 7291075202403
    Številka proizvajalca 5508673
    L-število L24260 65

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / utori, oblikovalnik sani, kotni polmer (RE) 1,2 mm, smer (ROKA) desna ROKA, dolžina rezalnega roba (L) 15 mm, debelina rezalnega vložka (s) 13,4 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer WG
    • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina rezalnega roba (L) 15 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 13,4 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,8 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 1,5 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,3 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico