LNMX 110412L-HM IC8250 Tangencialno vpeta obračalna rezilna ploščica s pozitivnim kotom odrezka za obdelavo mehkih in žilavih materialov obdelovancev z visokimi stopnjami raziglevanja

Št. art.: 5508655
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5508655
    EAN/GTIN 7291075212860
    Številka proizvajalca 5508655
    L-število L24260 57

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / utori, sekalnik HM, kotni polmer (RE) 1,2 mm, smer (ROKA) leva ROKA, dolžina rezalnega roba (L) 11 mm, debelina rezalnega vložka (s) 11,4 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer HM
    • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
    • Smer (levo)
    • Dolžina rezalnega roba (L) 11 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 11,4 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,4 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 1 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico