S40V SLANR-11 TANG Stružni noži za tangencialno vijačno vpete obračalne rezalne ploščice LNMX s štirimi rezalnimi robovi za visoke zmogljivosti odstranjevanja

Št. art.: 3602339
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602339
EAN/GTIN 7291075188820
Številka proizvajalca 3602339
L-število L23990 370

Opis

Opis:

Vrtalne palice, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 40 mm, Dmin delitev 53 mm, skupna dolžina (OAL) 400 mm, višina stebla (H) 37 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNMX 110408L-HT
  • DMin, odcep 53 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 400 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -15 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 60 mm
  • Višina vpenjala (H) 37 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico