SLANL 24-15 TANG Tangencialno držalo za struženje z vijačnim vpenjanjem za obračalne rezalne ploščice LNMX 1506-HAT-WSP, 4-rezne.

Št. art.: 3602263
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3602263
    EAN/GTIN 7291075174458
    Številka proizvajalca 3602263
    L-število L23990 970

    Opis

    Opis:

    Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 7 ″, dolžina glave (LH) 1,38″

    Lastnosti:

    • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
    • Funkcionalna dolžina (LF): 7″
    • Funkcionalna širina (WF): 1,7″
    • Dolžina glave (levo): 1,38″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNMX 15
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
    • Višina vpenjala (H): 1-1/2″
    • Širina vpenjala (B): 1-1/2″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico