• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

ICK 094 IC908 Vrtalne glave za DCN-svedre

Št. art.: 5508344
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5508344
EAN/GTIN 7291075269444
Številka proizvajalca 5508344
L-število L24050 1975

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 9,4 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 9,0, kot 1. stopnje (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Premer reza (DC) 9,4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 3,6 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,8 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 2,2 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico