WNMX 060608-M3PW IC807 Dvostranska obračalna rezilna ploščica za struženje Trigon z vijačno oblikovanim rezilnim robom in geometrijo Wiper za visoko stopnjo raziglevanja jekla

Št. art.: 5507992
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie HELITURNLD
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5507992
EAN/GTIN 7291075262827
Številka proizvajalca 5507992
L-število L23950 3418

Opis

Opis:

WSP - struženje / odrezovanje, oblikovalec trsk HTW, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 6,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,41 mm

Lastnosti:

  • Spanformer HTW
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 6,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3,81 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,41 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,6 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,25 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico