WNMG 06T308-NF IC8350 Dvostranske obračalne rezalne ploščice Trigon za predhodno in končno obdelavo

Št. art.: 5507860
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5507860
EAN/GTIN 7291075081091
Številka proizvajalca 5507860
L-število L23950 2990

Opis

Opis:

WSP - struženje / odrezovanje, oblikovalec trsk NF, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 6,52 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Spanformer NF
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 6,52 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,8 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,08 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.