• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

WNMG 080404-GN IC8250 Inserti trigonali bilaterali, per lavorazioni intermedie

Št. art.: 5507826
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5507826
    EAN/GTIN 7291075080469
    Številka proizvajalca 5507826
    L-število L23950 2876

    Opis

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo GN, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 8.7 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo GN
    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 8.7 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm
    • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
    • Spessore inserto (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
    • Min D.O.C. 1 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.14 mm/rev

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico