SOGX 070305-AL IC08 Obračalne rezalne ploščice za svedre DR za obdelavo aluminija

Št. art.: 5507492
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5507492
EAN/GTIN 7291075303520
Številka proizvajalca 5507492
L-število L24160 82

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 7,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,6 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico