VCET 1103005L-WF IC907 Rombična, pozitivna 35-stopinjska obračalna rezilna ploščica s 7-stopinjskim prostim kotom in rezilnim vogalom Wiper za končno obdelavo z visokim pomikom

Št. art.: 5506377
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5506377
EAN/GTIN 7291075196368
Številka proizvajalca 5506377
L-število L23950 2599

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, rezkar WF, polmer vogala (RE) 0,05 mm, smer (HAND) leva, dolžina rezalnega roba (L) 11,1 mm, premer notranjega kroga (IC) 6,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer WF
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11,1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,9 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,05 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,01 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja