WPEX 060402R12 IC08 Pozitivne 80- in 84-stopinjske obračalne rezilne ploščice z 8- in 12-stopinjskim prostim kotom Trigon in šablono za odrezke za končno obdelavo, za precizno obdelavo

Št. art.: 5505949
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5505949
    EAN/GTIN 7291075125078
    Številka proizvajalca 5505949
    L-število L24320 19

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/deljenje, oblikovalec trsk X, polmer vogala (RE) 0,2 mm, smer (HAND) desna, dolžina rezalnega roba (L) 6 mm, premer vpisanega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer X.
    • Glavni kot odmika (AN) 12 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina rezalnega roba (L) 6 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3,7 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,2 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico