IDI 218-SG IC908 SG- za splošno uporabo

Št. art.: 5505611
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5505611
EAN/GTIN 7291075100853
Številka proizvajalca 5505611
L-število L24050 1901

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 21,8 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 21,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 21,8 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 5,53 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 21,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 9,5 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 3,97 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico