SOMT 160512-GF IC908 Obračalne rezalne ploščice z oblikovalcem odrezkov GF za svedre DR

Št. art.: 5505528
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5505528
EAN/GTIN 7291075108415
Številka proizvajalca 5505528
L-število L24160 54

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 1,2 mm, premer notranjega kroga (IC) 16 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,56 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Premer Incircle (IC) 16 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,56 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico